Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundankerplatte VAS2 für M20-4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbundankerplatte VAS2 für M20-4,0
Verbundankerplatte VAS2 für M20-4,0
Verbundankerplatte VAS2 für M20-4,0
Verbundankerplatte VAS2 für M20-4,0
Artikel-Nr.:
     302blb-5795134
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     VAS2-1460/DL6
EAN/GTIN:
     4053569813334
Suchbegriffe:
Verbundankerplatte
Verbundankersystem
Patentiertes VerbundAnker-System für Schwenkkran 360° • Patentiertes Verbundanker-System zur Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualität B25, Diche mind. 190 mm) inkl. VerbundAnker und Schrauben • Sofortige Inbetriebnahme; ohne Fundament, ohne Unterguss
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
VAS2-1460/DL630-M20-4,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Ø Verbundanker-Platte:
1460 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Montagesystem, Verbundankerschraube, Verbundanker, Kranstabilisator, 9900061423, 00061423
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.282,77*
€ 5.529,11*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.309,09*
€ 5.555,75*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.555,75*
€ 6.611,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.499,93*
€ 6.544,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.360,68*
€ 6.379,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.309,09*
€ 6.317,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.