Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Kombination SCC4x4m,1Flügeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container-Kombination SCC4x4m,1Flügeltür
Container-Kombination SCC4x4m,1Flügeltür
Container-Kombination SCC4x4m,1Flügeltür
Container-Kombination SCC4x4m,1Flügeltür
Artikel-Nr.:
     302blb-5795135
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SCC 4x4 LE
EAN/GTIN:
     4260145950271
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Container-Kombination SCC+ mit Boden • Für Räume bis zu 30 m² • Standortwechsel sehr einfach möglich • GS-geprüfte Sicherheit, TÜV-Prüfung Lieferung: Zerlegt, Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage. Hinweis: Auf Anfrage auch in 2,4 m Außenhöhe erhältlich. Auffahrrampe optional, nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Markenname:
BOS
WGNr.:
169
Herstellerartikelnummer:
SCC 4x4 LE
Herstellername:
BOS GmbH Lager-Technik
Maße:
4 x 4 m
Gesamtbreite außen/innen:
4200/4075 mm
Gesamttiefe außen/innen:
4100/3975 mm
Gesamthöhe außen/innen:
2100/1705 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, bos lagercontainer, kälteschutzanzug, Lagerhallen, Container, Arbeits-Container, Lagerhalle, BOS, Gerätehäuser, und, Container-Kombination, Lager-Container, -container, 9900017237, 00017237
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.490,41*
€ 4.708,37*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.581,67*
€ 4.708,87*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.591,93*
€ 4.719,20*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.017,37*
€ 5.147,13*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.147,13*
€ 6.125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.125,20*
€ 6.098,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.040,75*
€ 5.998,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.017,37*
€ 5.970,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.