Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtisch Multi4motion B1280xT700/765xH720-1100 ESD-Arbeitsplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemtisch Multi4motion B1280xT700/765xH720-1100 ESD-Arbeitsplatz
Systemtisch Multi4motion B1280xT700/765xH720-1100 ESD-Arbeitsplatz
Systemtisch Multi4motion B1280xT700/765xH720-1100 ESD-Arbeitsplatz
Systemtisch Multi4motion B1280xT700/765xH720-1100 ESD-Arbeitsplatz
Systemtisch Multi4motion B1280xT700/765xH720-1100 ESD-Arbeitsplatz
Systemtisch Multi4motion B1280xT700/765xH720-1100 ESD-Arbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     302blb-5795142
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     0584950J8
EAN/GTIN:
     4003051518988
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
arbeitsplatzsysteme höhenverstellba...
ESD-Arbeitsplatz Multi4motion • Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau • Elektrisch höhenverstellbar: von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen) • ESD-Schichtstoffarbeitsplatte: 30 mm, lichtgrau • Fuß-Seitenverkleidung: mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau • Höhe Sichtblende: 250 mm • Fußstütze: durchgehend, Trittfläche B x T: 500 x 350 mm • Grundaufbau: 2-teilig (2 Säulen, inkl. Ausleger) • LED-Arbeitsplatzleuchte: Länge 1250 mm • 1 Ablageboden B x T: 615 x 410 mm, Neigung verstellbar • 1 TFT-Halter: für Greifschalenschiene (VESA 75/75 bzw. 100/100) • 2 Greifschalenschienen: Breite 655 mm • 1 Satz ESD-Zubehör: Verteiler, Erdungsbaustein, Handgelenkband • 1 Schwenkarm Typ 01: Aufnahme im Tischgestell • 1 Schwenkarm Typ 02: Aufnahme im Tischgestell • 1 Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Markenname:
OTTO KIND
WGNr.:
294
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
0584950J8
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Tragkraft:
300 kg
Maße B x T:
1280 x 700/765 mm
Höhenverstellung:
730–1100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: system arbeitsplatz, systemarbeitsplatz kind, ESD-Arbeitsplatz, Werkbank-Zubehör, System-Arbeitsplatz-Baukasten, Ergo-Arbeitsplatzsystem, Universal-Ergonomie-Arbeitsplatz-Baukasten, System-ArbeitsplatzErgonomie, Arbeitsplatz, 9900063551, 00063551
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.669,55*
€ 4.989,01*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.692,80*
€ 5.012,89*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.917,14*
€ 5.255,72*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.255,72*
€ 6.254,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.211,89*
€ 6.202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.037,98*
€ 5.995,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.959,56*
€ 5.901,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.917,14*
€ 5.851,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.