Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulen-Schwenkkran US 500 kg 1895 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulen-Schwenkkran US 500 kg 1895 mm
Säulen-Schwenkkran US 500 kg 1895 mm
Säulen-Schwenkkran US 500 kg 1895 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5795186
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     US5-1,9+V1103
EAN/GTIN:
     4053569822091
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Kran Modell Unilift US 270°, ohne E-Kettenzug • Ausleger: mit Aluminiumprofil • Säule: aus Stahl • Stahlkies-entrostete Anlage: lackiert RAL 7016 anthrazitgrau • Verbundanker-System: schnelle und einfache Inbetriebnahme mit integr. Ausrichtschraube und elastischer Auflage mit Ausgleichspuffern (Aufwändiges Unterlegen/Untergießen entfällt) • Innen laufendes Leichtlaufhandfahrwerk: passend für das Aluminium-Profil. Geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges • Anstrich-Aufbau: für Betrieb in der Halle • Einsatz: in Halle für Umgebungstemperaturen von +5°C bis +40°C • Einstufung: nach EN 13001 HC2, S2 für leichten Industrieeinsatz Lieferung: Inkl. ausführlich Dokumentation. Hinweis: Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
US5-2,0+V1103
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Bauhöhe:
3787 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausladung:
1895 mm
Unterkante UK:
3000 mm
Ø Verbundanker-Platte:
530 mm
Hebezeugbauhöhe C:
452 mm
Max. Hubhöhe:
2548 mm
Hubgeschwindigkeit:
4,5/1,1 m/min
Gesamtgewicht:
396,0 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwenkkran, Lastkran, Kran, Drehkran, 9900062683, 00062683
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.258,96*
€ 5.515,23*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.275,94*
€ 5.541,76*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.541,76*
€ 6.594,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.500,30*
€ 6.545,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.346,64*
€ 6.362,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.285,10*
€ 6.289,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.275,94*
€ 6.278,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.