Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtisch Multi4motion B1685xT900/965xH720-1100 Packarbeitsplatz 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemtisch Multi4motion B1685xT900/965xH720-1100 Packarbeitsplatz 1
Systemtisch Multi4motion B1685xT900/965xH720-1100 Packarbeitsplatz 1
Systemtisch Multi4motion B1685xT900/965xH720-1100 Packarbeitsplatz 1
Systemtisch Multi4motion B1685xT900/965xH720-1100 Packarbeitsplatz 1
Systemtisch Multi4motion B1685xT900/965xH720-1100 Packarbeitsplatz 1
Systemtisch Multi4motion B1685xT900/965xH720-1100 Packarbeitsplatz 1
Artikel-Nr.:
     302blb-5795221
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     0584940J2
EAN/GTIN:
     4003051518971
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
arbeitsplatzsysteme höhenverstellba...
Packarbeitsplatz I Multi4motion • Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau • Elektrisch höhenverstellbar: von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen) • Multiplexplatte: 30 mm, Oberfläche geölt • Fuß-Seitenverkleidung: mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau • Grundaufbau: 3-teilig (3 Säulen ohne Ausleger) • 1 Quadratloch-Rückwand B x H: 1000 x 380 mm, pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau • 2 Quadratloch-Rückwände B x H: 655 x 380 mm, pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau • 2 Lamellenböden B x T: 1000 x 321/214 mm, inkl. Füllblech • 5 Trennstützen T x H: 535 x 400 mm, aus Blech • 1 Lamellenboden B x T: 655 x 321 mm • 1 Lamellenboden B x T: 655 x 214 mm, inkl. Anschlagleiste • 3 Steckdosenleisten: 3-fach, inkl. 1 Satz Verbindungskabel, Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Markenname:
OTTO KIND
WGNr.:
294
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
0584940J2
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Tragkraft:
300 kg
Maße B x T:
1685 x 900/965 mm
Höhenverstellung:
730–1100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: system arbeitsplatz, systemarbeitsplatz kind, Werkbank-Zubehör, System-Arbeitsplatz-Baukasten, Ergo-Arbeitsplatzsystem, Universal-Ergonomie-Arbeitsplatz-Baukasten, System-ArbeitsplatzErgonomie, Arbeitsplatz, 9900063550, 00063550
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.099,90*
€ 4.394,16*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.093,48*
€ 4.415,14*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.318,19*
€ 4.628,50*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.628,50*
€ 5.507,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.587,78*
€ 5.459,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.421,78*
€ 5.261,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.344,51*
€ 5.169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.318,19*
€ 5.138,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.