| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5795249 Herst.-Nr.: ZU-1014 EAN/GTIN: 4035694003019 |
| |
|
| | |
| Industrie-Anhänger mit 1-Achsdrehschemel-Lenkung • Profilstahlkonstruktion: geschweißt, lackiert in RAL 2004 signalorange • 4 Eckhülsen • Lenkung: 1-Achs-Drehschemel mit Kugelkranz • Deichsel: Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 32 mm, und Fallsicherung • Anhängerkupplung: hinten • Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt, rutschhemmend • Naben: Präzisions-Kugellager Hinweis: Für innerbetrieblichen Warenverkehr (Fahrgeschwindigkeit max. 6 km/h. Weitere Informationen: | | Markenname: | VARIOfit | WGNr.: | 220 | Herstellerartikelnummer: | ZU-1014 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 5000 kg | Bereifung: | Luftbereifung | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transport-Anhänger, Lastenhänger, Industrie-Anhänger, Schwerlast-Anhänger, Anhänger, 9900000441, 00000441 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.281,77* | € 3.411,10* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.263,10* | € 3.411,74* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.620,92* | € 3.754,88* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.624,51* | € 3.758,52* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.344,43* | € 4.486,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|