Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundankerplatte VAS2 für M20-3,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbundankerplatte VAS2 für M20-3,0
Verbundankerplatte VAS2 für M20-3,0
Verbundankerplatte VAS2 für M20-3,0
Verbundankerplatte VAS2 für M20-3,0
Artikel-Nr.:
     302blb-5795297
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     VAS2-1310/DL5
EAN/GTIN:
     4053569813327
Suchbegriffe:
Verbundankerplatte
Verbundankersystem
Patentiertes VerbundAnker-System für Schwenkkran 360° • Patentiertes Verbundanker-System zur Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualität B25, Diche mind. 190 mm) inkl. VerbundAnker und Schrauben • Sofortige Inbetriebnahme; ohne Fundament, ohne Unterguss
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
VAS2-1310/DL530-M20-3,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Ø Verbundanker-Platte:
1310 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Montagesystem, Verbundankerschraube, Verbundanker, Kranstabilisator, 9900061422, 00061422
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.141,34*
€ 4.349,49*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.163,78*
€ 4.370,46*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.370,46*
€ 5.200,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.339,05*
€ 5.163,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.217,49*
€ 5.018,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.166,32*
€ 4.957,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.163,78*
€ 4.954,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.