Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankstelle DT-Mobil 400 lm. Pumpenhaube doppelw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tankstelle DT-Mobil 400 lm. Pumpenhaube doppelw.
Tankstelle DT-Mobil 400 lm. Pumpenhaube doppelw.
Tankstelle DT-Mobil 400 lm. Pumpenhaube doppelw.
Artikel-Nr.:
     302blb-5795381
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7577
EAN/GTIN:
     4052886085097
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Einzeltankanlage DT-MOBIL, doppelwandig • Material: Stahl • Doppelwandig: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armaturaufbau • Pumpenhaube/Pumpenschrank: abschließbar • Absperrbare Entnahme- und Lüftungsleitung sowie Befüllstutzen • Mit Peilstab zur Füllstandkontrolle • Mit Leckage-Anzeiger Lieferung: Komplett montiert. Hinweis: Wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1.b). Ausführung ohne Pumpe!
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
187
Made in Germany:
ja
Volumen:
400 l
Herstellerartikelnummer:
7577
Herstellername:
CEMO GmbH
Ausführung:
mit Pumpenhaube
Maße B x T x H:
960 x 960 x 1500 mm
Oberfläche:
verzinkt
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Pumpenhaube Kraftstoffcontainer, diesel tankstelle, Mobile, Tankanlage, Kraftstoffbehälter, Kraftstoff-Transportbehälter, Transportbehälter, DT-Mobil, 9900000269, 00000269
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.692,52*
€ 4.012,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.814,33*
€ 4.133,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.908,28*
€ 4.223,35*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.900,19*
€ 4.229,11*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.328,06*
€ 4.638,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.638,06*
€ 5.519,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.576,96*
€ 5.446,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.410,12*
€ 5.248,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.334,85*
€ 5.158,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.328,06*
€ 5.150,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.