Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl
Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl
Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl
Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl
Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl
Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl
Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl
Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl
Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl
Sicherheitslagerhaus 1075x2075mm,vzk+bl
Artikel-Nr.:
     302blb-5795398
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-6101-B
EAN/GTIN:
     4260139974856
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Sicherheitslagerhaus • Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt • Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt • Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau • Tür: 2-flügelig • Schließung: Zylinderschloss • Tür und Rückwand: mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen • Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) • Für Bodenbefestigung vorbereitet • Einfacher Transport über Kran-Ösen Lieferung: Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage. Hinweis: Dieses Gefahrstofflager hat verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile. Es eignet sich zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
308
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
H61-6101-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Ausführung:
RAL 5015 himmelblau
Maße B x T x H:
2075 x 1075 x 2385 mm
Typenbezeichnung:
SLH 1x 2
Türbreite:
1950 mm
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
100 mm
Anlieferung:
montiert
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Sicherheitslagerhaus, Container, Lagerhaus, Sicherheits-Lagercontainer, Sicherheitslager, 9900017467, 00017467
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
87 Tage
19
Frei Haus
ab € 3.239,19*
€ 3.542,93*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.246,53*
€ 3.549,41*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.250,73*
€ 3.556,34*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.636,87*
€ 3.972,90*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.549,41*
€ 4.223,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.514,11*
€ 4.181,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.361,95*
€ 4.000,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.286,37*
€ 3.910,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.246,53*
€ 3.863,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.566,62*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.663,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 277,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 233,08*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 997,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.