Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug CPV 20-4 NH 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrokettenzug CPV 20-4 NH 1500kg
Elektrokettenzug CPV 20-4 NH 1500kg
Elektrokettenzug CPV 20-4 NH 1500kg
Elektrokettenzug CPV 20-4 NH 1500kg
Elektrokettenzug CPV 20-4 NH 1500kg
Elektrokettenzug CPV 20-4 NH 1500kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5795456
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192060170
EAN/GTIN:
     4053981988030
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug yale
Elektrokettenzug Modell CPV/F • Standard-Hubhöhe: 3000 mm • Triebwerksgruppe: FEM 1 Am/ISO M4 • Einstufung: bis Triebwerksgruppe FEM 3m/ISO M6 bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung • Hauptschütz: Standard für eine erhöhte Sicherheit • Motorengehäuse: optimiert für verbesserte Kühlung • Einschaltdauer: 50 % ED bei einer Geschwindigkeit • Federdruck-Bremse: elektromagnetisch, hält die Last selbst bei Stromausfall sicher • Sicherheits-Rutschkupplung: leicht einstellbar, Anordnung gewährleistet eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse • Schutzart: IP 55, Motoren gemäß VDE 0530 gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser • Erhöhte Sicherheit: durch 42 V Steuerspannung (Schütz-Steuerung) und gekapselten Steuerschalter in IP 65 • Traghaken • Kettenführung: aus Stahl, bei Modellen CPVF 2-8 und 5-4 aus hochfestem thermoplastischem Kunststoff (POM), reibungs- und verschleißarm • Getriebe: im Ölbad laufendes, einsatzgehärtetes Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung – für besondere Laufruhe und hohe Lebensdauer, die Getriebe der Modelle CPV(F) 2-8, 5-4 sowie CPVF 25-8, 50-4 haben eine wartungsfreie Fettschmierung • Betriebsendschalter: integriert • Gewicht: bei Normalhubhöhe 3 m Hinweis: Auf Anfrage lieferbar: Mehrhub, Aufhängebügel, flexibler Kettenspeicher, Fahrwerke manuell oder elektrisch zur Aufhängung von Elektrokettenzügen, Schleppkabel-Stromzuführung, andere Betriebsspannungen, Stahlkette rostbeständig, Funk-Fernsteuerung.
Weitere Informationen:
Markenname:
Yale
WGNr.:
203
Herstellerartikelnummer:
192060170
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Modell:
CPV 20-4
Tragfähigkeit:
1500 kg
Anzahl Laststränge:
2
Kettenabmessungen Ø x T:
7,1 x 20,5 mm
Triebwerksgruppe FEM/ISO:
2 m/M5
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
– m/min
Hubmotor:
1,5 kW
Einschaltdauer ED:
62 %
Gewicht Aufhängebügel:
63 kg
Betriebsspannung:
400V, 3PH, 50HZ
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: elektrokettenzug, Kettenzug, Lastenzug, Flaschenzug, 9900062086, 00062086
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.705,02*
€ 2.895,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.673,43*
€ 2.964,534*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.984,38*
€ 3.208,00*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.208,00*
€ 3.817,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.181,62*
€ 3.786,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.072,16*
€ 3.655,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.019,91*
€ 3.593,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.984,38*
€ 3.551,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.