Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Wannen RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Wannen RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Wannen RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Wannen RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Wannen RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Wannen RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Wannen RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Wannen RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Wannen RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Wannen RAL 7035/7016
Artikel-Nr.:
     302blb-5795626
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     47473-100-604
EAN/GTIN:
     4055955123201
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
Vertikalauszugschrank, ohne Mitteltrennwand • Doppelseitig nutzbare Lochwandauszüge mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre • Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit Pulverbeschichtung • Türöffnungswinkel: 180° • Türen: mit Verstärkungstaschen • Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss • Gehäusetraglast: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Lochwandauszug: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je feuerverzinktem Fachboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Maße Lochwandauszug H x T: 1630 x 546 mm • Lochung: 10 x 10 mm • Nutzfläche je Lochwandauszug: 1,80 m² • Viel Lagerplatz (7,2 qm) auf wenig Grundfläche (0,6 qm) • Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen: 3 Auszüge - 205 mm, 4 Auszüge - 140 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
47473-100-604-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 600 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 9900061919, 00061919
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.008,36*
€ 2.208,57*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.011,65*
€ 2.223,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.052,73*
€ 2.258,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.064,54*
€ 2.285,81*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.428,64*
€ 2.645,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.645,73*
€ 3.148,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.613,16*
€ 3.109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.510,41*
€ 2.987,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.455,97*
€ 2.922,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.428,64*
€ 2.890,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.