Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierung der Auffangwanne,f.4075x2875


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierung der Auffangwanne,f.4075x2875
Isolierung der Auffangwanne,f.4075x2875
Artikel-Nr.:
     302blb-5796031
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1027-A
EAN/GTIN:
     4260139975242
Suchbegriffe:
Gefahrstoffcontainer Isolierung
Isolierung für Gefahrstoffcontainer
Container Auffangwannen Isolierung
Gefahrstoffcontainer Auffangwannen ...
Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Gefahrstofflager Hinweis: Bei Bestellung der Wannensicherung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe +20 mm.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
308
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
H63-1027-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Ausführung für:
4075 x 2875 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Isolierung Container Auffangwanne, container auffangwannen isolierung, Container, Thermolagerhaus, Lagerhaus, Auffangwannen, Isolierung, Lagercontainer, Sicherheits-Lagercontainer, Umweltcontainer, Thermolagerhaus-Zubehör, 9900017495, 00017495
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.801,66*
€ 2.049,89*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.807,88*
€ 2.059,63*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.889,64*
€ 2.158,58*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,58*
€ 2.568,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.136,59*
€ 2.542,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,03*
€ 2.413,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,01*
€ 2.337,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,64*
€ 2.248,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.