Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkipper Typ RUK-100 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalkipper Typ RUK-100 verzinkt
Universalkipper Typ RUK-100 verzinkt
Universalkipper Typ RUK-100 verzinkt
Universalkipper Typ RUK-100 verzinkt
Artikel-Nr.:
     302blb-5796535
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400156
EAN/GTIN:
     4251305400903
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Universalkipper, Typ RUK • Material: Stahlblech • Mit Abfangschere: zwischen Behälter und Tragegestell • Kippen: in jeder Höhe per Seilzug möglich • Rückstandfreie und vollständige Entleerung • Sicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Hinweis: Dieser Kipper ist durch seine niedrige Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Typ:
RUK-100
Made in Germany:
ja
Volumen:
1000 l
Maße B x T x H:
1240 x 1620 x 800 mm
Gewicht:
184 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt
Traglast:
1800 kg
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
500/200/60 mm
Schüttkantenhöhe:
600 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kompaktkippbehälter, Kransportkipper, Stapelkipper, Schüttmulde, Transportmulde, 9900068514, 00068514
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.284,43*
€ 1.406,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,64*
€ 1.413,13*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.352,36*
€ 1.481,86*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.275,95*
€ 1.498,98*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,95*
€ 1.594,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,79*
€ 1.897,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,66*
€ 1.877,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,89*
€ 1.808,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,44*
€ 1.768,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,95*
€ 1.733,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.