Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundankerplatte VAS2 für M5-4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbundankerplatte VAS2 für M5-4,0
Verbundankerplatte VAS2 für M5-4,0
Verbundankerplatte VAS2 für M5-4,0
Verbundankerplatte VAS2 für M5-4,0
Artikel-Nr.:
     302blb-5796616
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     VAS2-780/DL43
EAN/GTIN:
     4053569813273
Suchbegriffe:
Verbundankerplatte
Verbundankersystem
Patentiertes VerbundAnker-System für Schwenkkran 360° • Patentiertes Verbundanker-System zur Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualität B25, Diche mind. 190 mm) inkl. VerbundAnker und Schrauben • Sofortige Inbetriebnahme; ohne Fundament, ohne Unterguss
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
VAS2-780/DL430-M5-4,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Ø Verbundanker-Platte:
780 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Montagesystem, Verbundankerschraube, Verbundanker, Kranstabilisator, 9900061417, 00061417
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.414,14*
€ 1.563,26*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.416,79*
€ 1.570,76*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,76*
€ 1.869,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,87*
€ 1.853,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,37*
€ 1.778,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,67*
€ 1.733,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,79*
€ 1.685,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.