Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgerät 6,3t 3m Yale PT Series A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckgerät 6,3t 3m Yale PT Series A
Allzweckgerät 6,3t 3m Yale PT Series A
Allzweckgerät 6,3t 3m Yale PT Series A
Artikel-Nr.:
     302blb-5796734
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058092
EAN/GTIN:
     4053981993164
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug Modell PT (Allzweckzug) • Kettenfreischaltung: durch schnelles Durchziehen der Kette in belastetem Zustand • Rundstahlkette: verzinkt und gelb chromatiert, gemäß allen gültigen nationalen, internationalen Normen • Haken: drehbar gelagert, geschmiedet aus alterungsbeständigem Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügeln • Handhebel: kurz, mit Gummigriff zur sicheren Bedienung Hinweis: Vielseitig verwendbare Allzweckgerät für den täglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen. Überlast-Sicherung (Rutschkupplung) auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Yale
WGNr.:
201
Herstellerartikelnummer:
192058092
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Tragfähigkeit:
6300 kg
Normalhubhöhe:
3,0 m
Hubkraft bei Nennlast:
39 daN
Anzahl Kettenstränge:
2
Kettenabmessungen d x t:
9 x 27,2 mm
Gew. bei Normalhub:
31 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: hebelzug yale, hebelzug, Kettenzug, Kettenzughub, Lastenzug, Zughub, Handzughub, 9900069382, 00069382
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.526,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,54*
€ 1.816,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,74*
€ 1.798,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,15*
€ 1.710,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,51*
€ 1.657,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,39*
€ 1.593,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.