Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswendezange FWZ 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasswendezange FWZ 60 l
Fasswendezange FWZ 60 l
Fasswendezange FWZ 60 l
Fasswendezange FWZ 60 l
Artikel-Nr.:
     302blb-5796786
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FWZ 60 lack.
EAN/GTIN:
     4052462020191
Suchbegriffe:
Fasswendezange
fasswendezange
Fasswendezange • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Kurbel zur Einstellung der Kippstellung • Gummianschlag: auswechselbar, zur Vermeidung von Fassbeschädigungen • Arretierhebel: zur Sicherung der Offenstellung Hinweis: Zum vertikalen oder horizontalen Heben und Transportieren von Fässern.
Weitere Informationen:
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
160
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
FWZ 60 l
Herstellername:
Bauer GmbH
Ausführung:
RAL 2000
Tragkraft:
100 kg
Maße L x B x H:
320 x 805 x 905 mm
Fassart:
60 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Fassgreifer, Stapleranbaugerät, 9900026236, 00026236
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 919,37*
€ 1.001,32*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,67*
€ 1.072,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,06*
€ 1.073,59*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.032,894*
€ 1.091,714*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.162,89*
€ 1.228,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,90*
€ 1.462,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,90*
€ 1.457,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,78*
€ 1.421,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,16*
€ 1.398,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,89*
€ 1.383,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474802
ab € 945,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.