Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-591-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-591-735
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-591-735
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-591-735
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-591-735
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-591-735
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-591-735
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 30302-200-591-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5797242
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-591
EAN/GTIN:
     4055955027431
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-200-591-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 500 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
8
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063888, 00063888
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,32*
€ 1.199,45*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,14*
€ 1.205,45*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,17*
€ 1.286,36*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,04*
€ 1.347,91*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,36*
€ 1.530,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,27*
€ 1.523,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,86*
€ 1.452,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,60*
€ 1.403,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,17*
€ 1.338,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,30*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,70*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,02*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,41*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,57*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,37*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,05*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.