Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1950/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank 1950/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/7016
Artikel-Nr.:
     302blb-5797244
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-591
EAN/GTIN:
     4053569850025
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-200-591-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 500 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
8
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064322, 00064322
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.116,11*
€ 1.291,78*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,16*
€ 1.298,23*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.219,02*
€ 1.402,86*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,23*
€ 1.544,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,40*
€ 1.536,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,15*
€ 1.461,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,23*
€ 1.409,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,16*
€ 1.337,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.