Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
KASTENWERKB.2000 MM TYP 510232/MOD.123 E
Artikel-Nr.:
     302blb-5797325
Herst.-Nr.:
     9991060033
EAN/GTIN:
     4014641054113
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank, Serie E, Schubladen, Tür • Gesamttraglast: 1200 kg • Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt • Plattenstärke: 40 mm • Füße: Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm • Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich • Schubladen: Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung • Schubladentragkraft: 70 kg • Türöffnungsweite: 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung • Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
110
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991060033
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 840 mm
Schubladen Fronthöhe:
3x 170 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fußrahmen, Kasten-Werkbank, Systempanel, Werkbank, Kombi-Werkbank, Kombiwerkbank, Kastenwerkbänke, Zubehör, Arbeitstische, Werkbänke, 9900021921, 00021921
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,31*
€ 1.179,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,62*
€ 1.185,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,47*
€ 1.197,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,37*
€ 1.226,33*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,08*
€ 1.242,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,36*
€ 1.478,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,31*
€ 1.474,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,92*
€ 1.413,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,01*
€ 1.370,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,08*
€ 1.310,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.