Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735512
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735512
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735512
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735512
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735512
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735512
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735512
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735512
Artikel-Nr.:
     302blb-5797484
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-490
EAN/GTIN:
     4055479263490
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-200-490-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 400 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, schiebetür schrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, Stahlblechschrank, 9900067516, 00067516
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,68*
€ 983,72*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,67*
€ 1.010,90*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.047,12*
€ 1.211,93*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,58*
€ 1.278,37*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,93*
€ 1.442,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,62*
€ 1.439,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,59*
€ 1.369,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,51*
€ 1.319,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,12*
€ 1.246,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.