Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertschutzschrank Gemini Pro 635x490x430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertschutzschrank Gemini Pro 635x490x430
Wertschutzschrank Gemini Pro 635x490x430
Wertschutzschrank Gemini Pro 635x490x430
Wertschutzschrank Gemini Pro 635x490x430
Wertschutzschrank Gemini Pro 635x490x430
Wertschutzschrank Gemini Pro 635x490x430
Wertschutzschrank Gemini Pro 635x490x430
Artikel-Nr.:
     302blb-5797487
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     003810-60000
EAN/GTIN:
     4011238007521
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
Wertschutzschrank Modell GEMINI PRO • Korpus: aus hochwertigem Stahl, mit Bohrung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial (Gemini Pro 1–3 zusätzlich mit Rückwandbohrung inkl. Verankerungsmaterial) • Tür: mit schwarzem Hängegriff, Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180° • Türverriegelung: 4-seitige durch Riegelbolzen • Schlossart: Doppelbart- Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln,120 mm lang) • Pulverbeschichtung: RAL 7024 graphitgrau • Zertifiziert: gem. Widerstandsgrad Klasse I (geschützt gegen Öffnung mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen) • Versicherbar: gewerblich bis ca. 20000 €/privat bis ca. 65000 € Hinweis: Außenmaße ca. ohne Griff und Beschlag, Innenmaße ca. nutzbares Innenmaß.
Weitere Informationen:
Markenname:
FORMAT The Safe Company
WGNr.:
333
Volumen:
70 l
Herstellerartikelnummer:
003810-60000
Herstellername:
Format Tresorbau GmbH & Co. KG
Gewicht:
154,0 kg
Modell:
Gemini Pro 2
Maße Außen H x B x T:
635 x 490 x 430 mm
Anzahl Böden:
1
Maße Innen H x B x T:
570 x 418 x 295 mm
Türdurchgangsmaße:
531 x 380 mm
Ordneranzahl:
7
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, standtresor klasse 1, standtresor, tresorschrank format, Wertschutzschränke, Tresor, Schrank, Safes, Safe, Tresore, 9900066198, 00066198
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 812,52*
€ 930,87*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.005,28*
€ 1.141,81*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,52*
€ 1.147,33*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,28*
€ 1.203,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,38*
€ 1.432,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,44*
€ 1.422,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,89*
€ 1.363,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,18*
€ 1.319,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,28*
€ 1.256,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00500
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.