Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschiebetürens. 1950/600/2000 gepulvert RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschiebetürens. 1950/600/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/600/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/600/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/600/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/600/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/600/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/600/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/600/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Artikel-Nr.:
     302blb-5797627
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30332-200-601
EAN/GTIN:
     4053569850735
Suchbegriffe:
Stahlschrank
Schwerlastschrank
Lagerschrank
Schrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Böden: gepulvert • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30332-200-601-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 600 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Fachboden:
8
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.046,56*
€ 1.184,00*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.044,34*
€ 1.189,79*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,58*
€ 1.292,07*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,79*
€ 1.415,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,06*
€ 1.409,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,05*
€ 1.348,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,54*
€ 1.304,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,34*
€ 1.242,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.