Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1950/600/1500 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1950/600/1500 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1950/600/1500 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1950/600/1500 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1950/600/1500 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1950/600/1500 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1950/600/1500 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1950/600/1500 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1950/600/1500 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     302blb-5797671
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-150-691
EAN/GTIN:
     4053569848848
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1500 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-150-691-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1500 x 600 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
8
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064107, 00064107
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,72*
€ 1.151,76*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,17*
€ 1.157,50*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.091,81*
€ 1.264,75*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,50*
€ 1.377,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,91*
€ 1.375,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,78*
€ 1.315,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,08*
€ 1.266,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,17*
€ 1.184,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.