Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silowagen Typ RSL-375 780x1200x1030 mm Volumen 0,37 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silowagen Typ RSL-375 780x1200x1030 mm Volumen 0,37 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot
Silowagen Typ RSL-375 780x1200x1030 mm Volumen 0,37 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot
Silowagen Typ RSL-375 780x1200x1030 mm Volumen 0,37 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot
Silowagen Typ RSL-375 780x1200x1030 mm Volumen 0,37 m³Korn 3mm RAL 3000 feuerrot
Artikel-Nr.:
     302blb-5797741
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100802174
EAN/GTIN:
     4251305406691
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silowagen
Silobehälter Typ RSL, für Gabelstapler • Material: Stahlblech • Oberfläche: pulverbeschichtet • Verschluss: Scherenverschluss per Handhebel zu entriegeln • Sicherung: eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken • Mit Abfangschere: zwischen Behälter und Tragegestell • Stationär: mit Einfahrtaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 3000
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Typ:
RSL-375
Made in Germany:
ja
Volumen:
375 l
Gewicht:
110 kg
Behältermaße B x T x H:
1200 x 780 x 1030 mm
Kastenmaße B x T x H:
1110 x 750 x 970 mm
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
718/188/68 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900068531, 00068531
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,53*
€ 963,03*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,04*
€ 967,65*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 870,83*
€ 1.019,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,76*
€ 1.027,78*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,09*
€ 1.084,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,29*
€ 1.290,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,81*
€ 1.282,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,09*
€ 1.238,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,45*
€ 1.209,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,09*
€ 1.175,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.