Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/500/2000 30332-200-501-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/500/2000 30332-200-501-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/500/2000 30332-200-501-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/500/2000 30332-200-501-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/500/2000 30332-200-501-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/500/2000 30332-200-501-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/500/2000 30332-200-501-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/500/2000 30332-200-501-735
Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/500/2000 30332-200-501-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5797826
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30332-200-501
EAN/GTIN:
     4055955117408
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Böden: gepulvert • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30332-200-501-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Fachboden:
8
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Stahlschrank, Schwerlastschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlastschiebetürenschrank, 9900063956, 00063956
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,34*
€ 1.136,05*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,81*
€ 1.141,71*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,45*
€ 1.248,52*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,71*
€ 1.358,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,37*
€ 1.355,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,86*
€ 1.294,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,68*
€ 1.247,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,81*
€ 1.176,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.