Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschiebetürens. 1950/500/2000 gepulvert RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschiebetürens. 1950/500/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/500/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/500/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/500/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/500/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/500/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/500/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1950/500/2000 gepulvert RAL 7035/7016
Artikel-Nr.:
     302blb-5797828
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30332-200-501
EAN/GTIN:
     4053569850698
Suchbegriffe:
Stahlschrank
Schwerlastschrank
Lagerschrank
Schrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Böden: gepulvert • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30332-200-501-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Fachboden:
8
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,33*
€ 1.123,80*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,56*
€ 1.129,30*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,17*
€ 1.232,93*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,30*
€ 1.343,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,48*
€ 1.334,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,93*
€ 1.275,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,13*
€ 1.234,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,56*
€ 1.178,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.