Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal Edelstahl 6 Böd. 2500x600x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal Edelstahl 6 Böd. 2500x600x1000 mm
Grundregal Edelstahl 6 Böd. 2500x600x1000 mm
Grundregal Edelstahl 6 Böd. 2500x600x1000 mm
Grundregal Edelstahl 6 Böd. 2500x600x1000 mm
Grundregal Edelstahl 6 Böd. 2500x600x1000 mm
Grundregal Edelstahl 6 Böd. 2500x600x1000 mm
Grundregal Edelstahl 6 Böd. 2500x600x1000 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5797905
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG25610XM
EAN/GTIN:
     4250623766463
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Grund-Regal
Edelstahlregal • Material: aus V2A-Edelstahl, rostfrei • Mit Diagonalstreben • Fachlast: bis 200 kg (Pro Boden bei gleichmäßiger Belastung) • Böden: schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm • Bodenkante: 40 mm hoch • Beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien • Schnelle Steckmontage: beliebig erweiterbar – auch nachträglich Lieferung: Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18° C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen. Planungshinweis: Außenmaß: Breiten Grundregal 1060 mm. Breiten Anbauregal 1010 mm. Bodentiefe + 35 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2500 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
814
Tiefe:
600 mm
Made in Germany:
ja
Ausführung:
Grundregal
Feldlast:
1500 kg
Fachlast:
200 kg
Anzahl Böden:
6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Lagerregal, Regal, 9900061786, 00061786
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 659,03*
€ 757,02*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,00*
€ 938,18*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,04*
€ 990,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 776,68*
€ 996,47*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,79*
€ 1.040,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,14*
€ 1.237,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,95*
€ 1.232,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,25*
€ 1.185,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,67*
€ 1.149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,79*
€ 1.100,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
HVA25610XM
ab € 544,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
E10060M/040
ab € 72,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.