Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Gasdruckfederschranke
>
Artikel
Schlagbaum WES 31 5500mm m. Pendelstütze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302blb-5797923
Hersteller:
Mannus
Herst.-Nr.:
3-031-5500-00
EAN/GTIN:
4046675332707
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Schranke mit Gasdruckfeder, gefederte Pendelstütze • Haupt- und Auflagestützen: lasergeschnittene, verschweißte Stahlbauteile, feuerverzinkt und duplex-pulverbeschichtet • Rechteck-Sperrbalken: aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 93 x 46 mm und mit einer 15-mm-Antisitzleiste • Schließung: mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss • Pendelstütze: gefedert und höhenverstellbar (–80 mm bis +180 mm) • Montage: zum Aufdübeln Hinweis: Optional: Schlosskasten mit Profilzylinder oder PZ und Feuerwehrdreikant, ähnlich DIN 3223.
Weitere Informationen:
Markenname:
Mannus
WGNr.:
225
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3-031-5500-0002
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Typ-Breite:
5500 mm
Gesamt-Breite:
5730 mm
lichte Weite:
5525 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Pfosten und Sperren
>
Mannus
>
Schranke mit Gasdruckfeder, gefederte Pendelstütze
Weitere Suchbegriffe:
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
mannus schranke
,
forstschranke
,
schranke 5,5m
,
Wegesperre
,
Absperrung
,
Durchgangssperre
,
Durchfahrsperre
,
9900041535
,
00041535
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,22*
€ 952,89*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,41*
€ 957,64*
Lager 8670
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,77*
€ 978,15*
Lager 302
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,07*
€ 1.027,43*
Lager 6922
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,67*
€ 1.124,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,43*
€ 1.222,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,64*
€ 1.219,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,17*
€ 1.184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,00*
€ 1.157,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,07*
€ 1.125,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montagekorb zum Einbetonieren
Mannus
811195
ab € 80,12*
Zubehör
Schlosskasten, für Wegesperre, mit Dreikantschloss.
Mannus
104953
ab € 93,24*
Zubehör
Schlosskasten, für Wegesperre, mit Profilzylinder- und Dreikantschloss.
Mannus
103819
ab € 207,61*
Zubehör
Schlosskasten, für Wegesperre, mit Profilzylinderschloss.
Mannus
103614-2
ab € 164,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen