Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm Typ RLA-5 1500 5000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 6018 gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm Typ RLA-5 1500 5000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 6018 gelbgrün
Lastarm Typ RLA-5 1500 5000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 6018 gelbgrün
Lastarm Typ RLA-5 1500 5000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 6018 gelbgrün
Lastarm Typ RLA-5 1500 5000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 6018 gelbgrün
Lastarm Typ RLA-5 1500 5000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 6018 gelbgrün
Artikel-Nr.:
     302blb-5797976
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120300106
EAN/GTIN:
     4251305417703
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm für Gabelstapler Typ RLA • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion • Oberfläche: pulverbeschichtet • Lastarm: starre Ausführung • Kettensicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Wirbellasthaken: 1 Stück (7 mögliche Hakenpositionen) Hinweis: Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers. Technische Daten: Typ RLA-5 1500 Position 1: Abstand 680 mm, Traglast 5000 kg Position 2: Abstand 1065 mm, Traglast 1750 kg Position 3: Abstand 1450 mm, Traglast 1050 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 6018
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Typ:
RLA-5 1500
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
260 x 560 x 610 mm
Gewicht:
74 kg
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
160/220/77 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler, Lastarm, Gabelstpler, Stapler, Anbaugerät, 9900066867, 00066867
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,89*
€ 811,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,60*
€ 826,53*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,39*
€ 848,01*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 785,09*
€ 848,01*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,11*
€ 1.004,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,57*
€ 1.195,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,94*
€ 1.188,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,14*
€ 1.158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,00*
€ 1.136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,11*
€ 1.112,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.