Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Regalwanne
>
Artikel
Regal-Bodenwanne(KTC) o.GiRo.f.2200,vzk
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302blb-5798206
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
R23-1804-F
EAN/GTIN:
4260139972517
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bodenwanne für Gefahrstoff-Palettenregal, Großbehälter • Material: 3 mm Stahlblech • Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung • Bodenfreiheit: 100 mm • Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gegäß StawaR Hinweis: Für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche.Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
304
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
R23-1804-F
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Ausführung:
ohne Gitterrost
Maße B x T x H:
2180 x 1300 x 542 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Lacont
>
Zubehör für Gefahrstofflagerung
>
Bodenwanne für Gefahrstoff-Palettenregal, Großbehä
Weitere Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
,
Palettenregal-Boden
,
Palettenregalboden
,
Palettenregalgitterrostauflage
,
Regal-Wanne
,
Regalwanne
,
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
auffangwanne stahl 1000l
,
regal wanne
,
ibc-auffangwanne 1000l
,
Regalbodenwanne
,
KTC-Lagerung
,
Tankcontainer-Lagerung
,
Stahl-Auffangwannen
,
Flachwannen
,
Auffangwannen
,
Flächenschutzsysteme
,
Bodenwanne
,
9900017410
,
00017410
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,16*
€ 988,51*
Lager 302
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,81*
€ 993,34*
Lager 261
56 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,41*
€ 1.124,66*
Lager 827
24 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.041,29*
€ 1.170,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,34*
€ 1.182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,63*
€ 1.176,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,14*
€ 1.134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,57*
€ 1.097,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,81*
€ 1.046,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PE-Auskleidung,f. Auffangwanne,f. HxBxT 542x2180x1300mm,IBC/KTC-Lagerung,Aufpreis
Lacont Umwelttechnik
R23-5614-F
ab € 811,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen