| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5798298 Herst.-Nr.: 30302-200-401 EAN/GTIN: 4055955053478 |
| |
|
| | |
| Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert Weitere Informationen: | | Markenname: | PAVOY | WGNr.: | 334 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 30302-200-401-735716 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Maße B x T x H: | 2000 x 400 x 1950 mm | Anzahl Fachboden: | 8 | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 7016 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 882,11* | € 1.020,98* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 882,52* | € 1.026,08* | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 977,17* | € 1.135,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|