Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1200/500/2000 30301-200-591-735512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1200/500/2000 30301-200-591-735512
Schiebetürenschrank 1200/500/2000 30301-200-591-735512
Schiebetürenschrank 1200/500/2000 30301-200-591-735512
Schiebetürenschrank 1200/500/2000 30301-200-591-735512
Schiebetürenschrank 1200/500/2000 30301-200-591-735512
Schiebetürenschrank 1200/500/2000 30301-200-591-735512
Schiebetürenschrank 1200/500/2000 30301-200-591-735512
Schiebetürenschrank 1200/500/2000 30301-200-591-735512
Artikel-Nr.:
     302blb-5798385
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-200-591
EAN/GTIN:
     4055955084830
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30301-200-591-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 500 x 1200 mm
Anzahl Fachboden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürschrank tiefe 50cm, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064082, 00064082
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,98*
€ 924,72*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,37*
€ 929,34*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,76*
€ 1.040,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,34*
€ 1.105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,81*
€ 1.104,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,82*
€ 1.063,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,52*
€ 1.022,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,37*
€ 950,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.