Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschiebetürens. 1000/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/2000 gepulvert, Sichtfenster RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     302blb-5798556
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30330-200-591
EAN/GTIN:
     4053569849050
Suchbegriffe:
Stahlschrank
Schwerlastschrank
Lagerschrank
Schrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Boden: gepulvert • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30330-200-591-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 500 x 1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Fachboden:
4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,93*
€ 884,11*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,23*
€ 888,44*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,73*
€ 995,80*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,44*
€ 1.057,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,29*
€ 1.049,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,24*
€ 1.011,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,79*
€ 977,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,23*
€ 924,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.