Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-691-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-691-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5798565
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-200-691
EAN/GTIN:
     4055955026113
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30300-200-691-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 600 x 1000 mm
Anzahl Fachboden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063824, 00063824
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,34*
€ 855,19*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,32*
€ 859,26*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,40*
€ 903,29*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,39*
€ 984,62*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,29*
€ 1.074,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,14*
€ 1.073,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,19*
€ 1.036,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,35*
€ 997,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,40*
€ 928,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,72*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,69*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,02*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,37*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,59*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,41*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,22*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,08*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,43*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.