Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1950/400/1500 30302-150-401-735716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1950/400/1500 30302-150-401-735716
Schiebetürenschrank 1950/400/1500 30302-150-401-735716
Schiebetürenschrank 1950/400/1500 30302-150-401-735716
Schiebetürenschrank 1950/400/1500 30302-150-401-735716
Schiebetürenschrank 1950/400/1500 30302-150-401-735716
Schiebetürenschrank 1950/400/1500 30302-150-401-735716
Schiebetürenschrank 1950/400/1500 30302-150-401-735716
Schiebetürenschrank 1950/400/1500 30302-150-401-735716
Artikel-Nr.:
     302blb-5798837
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-150-401
EAN/GTIN:
     4055955106884
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1500 mm, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-150-401-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1500x400x1950 mm
Anzahl Fachboden:
8
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064309, 00064309
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,61*
€ 869,95*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,70*
€ 874,31*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,04*
€ 984,89*
36 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.289,98*
€ 1.479,24*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,31*
€ 1.040,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,21*
€ 1.039,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,51*
€ 1.006,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,10*
€ 969,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,70*
€ 909,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30302-150-401-735512
ab € 706,95*
Ähnlich
PAVOY
30302-150-401-735300
ab € 1.300,01*
Ähnlich
PAVOY
30302-150-401-735510
ab € 1.301,09*
Ähnlich
PAVOY
30302-150-401-735611
ab € 1.290,10*
Ähnlich
PAVOY
30302-150-401-735
ab € 907,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.