Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZSchrSo6tlg.Dreh735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZSchrSo6tlg.Dreh735
ZSchrSo6tlg.Dreh735
ZSchrSo6tlg.Dreh735
ZSchrSo6tlg.Dreh735
ZSchrSo6tlg.Dreh735
Artikel-Nr.:
     302blb-5798914
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60262-612-022
EAN/GTIN:
     4055955166765
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Z-Garderobenschrank, mit Sockel • Gehäuse: Stahlblech • Mit Sockel: Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm • Türen: einschlagend mit Verstärkungstaschen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss • Innen-Ausstattung: je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 7035
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
60262-612-022-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1850 mm
Anzahl:
6 Abteile
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Z-Gaderobenschrank, Schrank, Z-Gaderobenspind, Gaderobenschrank, 9900067615, 00067615
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,92*
€ 719,08*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,55*
€ 722,49*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,86*
€ 824,42*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,37*
€ 905,67*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,42*
€ 981,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,43*
€ 973,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,32*
€ 945,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,59*
€ 911,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,86*
€ 847,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.