Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1000/400/2000 30300-200-491-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1000/400/2000 30300-200-491-735
Schiebetürenschrank 1000/400/2000 30300-200-491-735
Schiebetürenschrank 1000/400/2000 30300-200-491-735
Schiebetürenschrank 1000/400/2000 30300-200-491-735
Schiebetürenschrank 1000/400/2000 30300-200-491-735
Schiebetürenschrank 1000/400/2000 30300-200-491-735
Schiebetürenschrank 1000/400/2000 30300-200-491-735
Schiebetürenschrank 1000/400/2000 30300-200-491-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5798928
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-200-491
EAN/GTIN:
     4055955025956
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30300-200-491-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 400 x 1000 mm
Anzahl Fachboden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063816, 00063816
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,63*
€ 775,90*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,60*
€ 779,61*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,24*
€ 817,71*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,30*
€ 901,24*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,71*
€ 973,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,70*
€ 969,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,85*
€ 944,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,33*
€ 908,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,24*
€ 834,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,81*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,66*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,03*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,33*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,59*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,37*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.