Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1950/600/1000 30302-100-691-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1950/600/1000 30302-100-691-735
Schiebetürenschrank 1950/600/1000 30302-100-691-735
Schiebetürenschrank 1950/600/1000 30302-100-691-735
Schiebetürenschrank 1950/600/1000 30302-100-691-735
Schiebetürenschrank 1950/600/1000 30302-100-691-735
Schiebetürenschrank 1950/600/1000 30302-100-691-735
Schiebetürenschrank 1950/600/1000 30302-100-691-735
Schiebetürenschrank 1950/600/1000 30302-100-691-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5798957
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-100-691
EAN/GTIN:
     4055955027042
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Sichtfenstertüren, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-100-691-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 600 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063878, 00063878
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,84*
€ 760,43*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,84*
€ 764,08*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,14*
€ 813,34*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,50*
€ 895,90*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,34*
€ 967,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,52*
€ 964,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,73*
€ 940,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,34*
€ 907,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,14*
€ 845,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,70*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,67*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,02*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,33*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,60*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,08*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.