Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundankerplatte VAS2 für AS5-4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbundankerplatte VAS2 für AS5-4,0
Verbundankerplatte VAS2 für AS5-4,0
Verbundankerplatte VAS2 für AS5-4,0
Verbundankerplatte VAS2 für AS5-4,0
Verbundankerplatte VAS2 für AS5-4,0
Artikel-Nr.:
     302blb-5798975
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     VAS2-530/DL33
EAN/GTIN:
     4053569800617
Suchbegriffe:
Verbundankerplatte
Verbundankersystem
Verbundanker für Schwenkkran Modell ASSISTENT AS • Patentiertes Verbundanker-System • Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualität B25, Diche mind. 190 mm) inkl. VerbundAnker und Schrauben • Inbetriebnahme: ohne Fundament, ohne Unterguss. • Versenkte VerbundAnker, keine Stolperkanten • Standrahmen für schaukelfreie Auflage • Kranfuß direkt an Platte angeschraubt
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
VAS2-530/DL330-AS5-4,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Ø Verbundanker-Platte:
530 mm
für Tragfähigkeit:
125 kg
für Ausladung A:
5000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Montagesystem, Verbundankerschraube, Verbundanker, Kranstabilisator, 9900061400, 00061400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,96*
€ 836,50*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,69*
€ 840,46*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,46*
€ 1.000,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,86*
€ 981,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,86*
€ 942,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,80*
€ 914,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,69*
€ 871,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.