Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1000/600/1500 30300-150-691-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1000/600/1500 30300-150-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/1500 30300-150-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/1500 30300-150-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/1500 30300-150-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/1500 30300-150-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/1500 30300-150-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/1500 30300-150-691-735
Schiebetürenschrank 1000/600/1500 30300-150-691-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5799196
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-150-691
EAN/GTIN:
     4055955025864
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1500 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30300-150-691-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1500 x 600 x 1000 mm
Anzahl Fachboden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063812, 00063812
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,15*
€ 733,28*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,88*
€ 736,80*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,24*
€ 784,07*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,08*
€ 867,74*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,07*
€ 933,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,66*
€ 927,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,49*
€ 906,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,43*
€ 871,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,24*
€ 801,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,70*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,70*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,01*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,33*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,62*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,34*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,19*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,03*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,36*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.