Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035 untergebauter Sitzb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035 untergebauter Sitzb
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035 untergebauter Sitzb
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035 untergebauter Sitzb
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035 untergebauter Sitzb
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035 untergebauter Sitzb
Artikel-Nr.:
     302blb-5799253
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-30-LL
EAN/GTIN:
     4317784393072
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit untergebauter Sitzbank • Gehäuse: langlebige Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sitzbank-Untergestell: RAL 7021 schwarzgrau • Fach: Ablageboden einsteckbar, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Mit Lochbild und Etikettenrahmen • Füße: höhenverstellbar • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 7035
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48050-30-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
3 Abteile, mit Holzleisten
Maße B x T x H:
900 x 500 x 2090 mm
Abteilbreite:
300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, cp spind 3 abt lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013631, 00013631
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,08*
€ 559,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,69*
€ 559,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,88*
€ 623,38*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,08*
€ 644,53*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,46*
€ 757,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,98*
€ 902,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,22*
€ 885,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,80*
€ 868,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,75*
€ 841,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,46*
€ 791,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.