| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5799598 Herst.-Nr.: 8932-00-S1041 EAN/GTIN: 4317784969949 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank, Tragkraft Fachboden 70 kg • Vielseitige Verwendungsmöglichkeit • Stabiler Stahlkorpus • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Türen: mit mittiger Türverstärkung für eine hohe Stabilität • Türöffnungswinkel: 110° • Schloss: sicherer dreiriegeliger Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend (auf Anfrage gleichschließend) • Anzahl Fachböden: 4, verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster • Traglast pro Boden: ca. 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Weitere Informationen: | | Markenname: | FORUM | WGNr.: | 819 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 4317784969949 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Maße B x T x H: | 1200 x 600 x 1950 mm | Tragkraft Fachboden: | 70 kg | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 3003 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 538,11* | € 631,61* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,91* | € 632,67* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 612,97* | € 716,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|