| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5799897 Herst.-Nr.: 8931-00 gr/en EAN/GTIN: 4053569732666 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank, 70 kg, Böden verzinkt • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Flügeltüren: verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° • Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln • Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt • Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh • Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar Weitere Informationen: | | Markenname: | CP | WGNr.: | 181 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 8931-00 gr/enzianblau | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 1200 x 500 x 1950 mm | Fachboden Tragkraft: | 70 kg | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/5010 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 9900042223, 00042223 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 477,70* | € 562,73* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,57* | € 567,52* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 578,63* | € 673,73* | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,12* | € 762,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|