Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschiebetürens. 1000/500/1500 gepulvert RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/1500 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/1500 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/1500 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/1500 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/1500 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/1500 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/1500 gepulvert RAL 7035/7016
Schwerlastschiebetürens. 1000/500/1500 gepulvert RAL 7035/7016
Artikel-Nr.:
     302blb-5799906
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30330-150-501
EAN/GTIN:
     4053569850094
Suchbegriffe:
Stahlschrank
Schwerlastschrank
Lagerschrank
Schrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Böden: gepulvert • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30330-150-501-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1500 x 500 x 1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Fachboden:
4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,13*
€ 680,92*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,78*
€ 684,25*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,54*
€ 795,04*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,25*
€ 814,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,52*
€ 809,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,76*
€ 785,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,40*
€ 758,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,78*
€ 705,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.