Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Böden verzinkt RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1950 mm 4 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Artikel-Nr.:
     302blb-5799967
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-100-600
EAN/GTIN:
     4055479250575
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-100-600-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 600 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064304, 00064304
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,07*
€ 567,84*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,51*
€ 567,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,22*
€ 572,61*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,86*
€ 572,61*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,44*
€ 688,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,13*
€ 818,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,06*
€ 798,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,68*
€ 783,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,26*
€ 759,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,44*
€ 710,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.