Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer fahrbar Neigbar Höhe 650-1025 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Materialständer fahrbar Neigbar Höhe 650-1025 mm
Materialständer fahrbar Neigbar Höhe 650-1025 mm
Materialständer fahrbar Neigbar Höhe 650-1025 mm
Materialständer fahrbar Neigbar Höhe 650-1025 mm
Materialständer fahrbar Neigbar Höhe 650-1025 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5800111
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3285
EAN/GTIN:
     4017976032818
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialständer • Stahlrohr-Konstruktion: sauber verschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Plattform: Stahlblech, mit Rand oder Anlagekanten, neigbar • Räder: mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Höhenverstellung: stufenlos durch Handwinde mit Zahnstangengewinde Hinweis: Für Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörbe etc.
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3285
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
35 kg
Tragkraft:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Plattform L x B:
750 x 450 mm
Höhenverstellung von - bis:
655–1025 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, materialwagen, Kastenständer, Ständer, 9900026065, 00026065
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 479,17*
€ 549,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,51*
€ 551,02*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,19*
€ 556,88*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 506,13*
€ 558,07*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,86*
€ 706,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,49*
€ 840,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,58*
€ 827,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,87*
€ 806,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,82*
€ 792,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,86*
€ 772,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.