Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8483-3D Ladefläche 1.200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8483-3D Ladefläche 1.200 x 800 mm
Paketwagen 8483-3D Ladefläche 1.200 x 800 mm
Paketwagen 8483-3D Ladefläche 1.200 x 800 mm
Paketwagen 8483-3D Ladefläche 1.200 x 800 mm
Paketwagen 8483-3D Ladefläche 1.200 x 800 mm
Paketwagen 8483-3D Ladefläche 1.200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5800338
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8483-3D
EAN/GTIN:
     4017976848365
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Längswandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
Paketwagen mit Drahtgitterwänden, Dach und Flügeltüren • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schraub-Konstruktion • Stirnwände, 1 Längswand, Türen und Dach: Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, eingeschweißt • Doppel-Flügeltür an der offenen Längsseite • Türflügel: an Stirnseite klappbar • Verschluss: in den Rohrrahmen integrierter Riegel-Verschluss für Vorhänge-Schloss • Ladefläche: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200 x 40 mm • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8483-3D
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
75,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1369 x 830 x 1552 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: paketwagen, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 9900039011, 00039011
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,87*
€ 536,04*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 460,19*
€ 536,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,88*
€ 537,45*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 497,998*
€ 556,428*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,64*
€ 686,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,17*
€ 816,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,63*
€ 802,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,46*
€ 778,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,98*
€ 763,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,64*
€ 740,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,45*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 74,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 10,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.