Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm Typ RLA-1 1500 1000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm Typ RLA-1 1500 1000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 3000 feuerrot
Lastarm Typ RLA-1 1500 1000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 3000 feuerrot
Lastarm Typ RLA-1 1500 1000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 3000 feuerrot
Lastarm Typ RLA-1 1500 1000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 3000 feuerrot
Lastarm Typ RLA-1 1500 1000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 3000 feuerrot
Lastarm Typ RLA-1 1500 1000kg nicht höhenverst. max. 1500mm RAL 3000 feuerrot
Artikel-Nr.:
     302blb-5800805
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800577
EAN/GTIN:
     4251305403782
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm für Gabelstapler Typ RLA • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion • Oberfläche: pulverbeschichtet • Lastarm: starre Ausführung • Kettensicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Wirbellasthaken: 1 Stück (7 mögliche Hakenpositionen) Hinweis: Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers. Technische Daten: Typ RLA-1 1500 Position 1: Abstand 680 mm, Traglast 1000 kg Position 2: Abstand 1065 mm, Traglast 400 kg Position 3: Abstand 1450 mm, Traglast 250 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 3000
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Typ:
RLA-1 1500
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
2220 x 500 x 480 mm
Gewicht:
49 kg
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
160/220/77 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler, Lastarm, Gabelstpler, Stapler, Anbaugerät, 9900066850, 00066850
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,03*
€ 479,60*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,01*
€ 490,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,80*
€ 533,60*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 479,66*
€ 547,10*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,94*
€ 582,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,11*
€ 692,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,20*
€ 674,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,94*
€ 610,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800578
ab € 417,48*
Ähnlich
k.A.
100800580
ab € 434,26*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276389
ab € 451,90*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276388
ab € 453,57*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276387
ab € 452,79*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276390
ab € 466,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.