Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Artikel-Nr.:
     302blb-5801142
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-100-600
EAN/GTIN:
     4055479224583
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30301-100-600-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 600 x 1200 mm
Anzahl Fachboden:
2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063839, 00063839
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,78*
€ 440,08*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,31*
€ 440,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,71*
€ 442,08*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,52*
€ 448,18*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,08*
€ 529,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,25*
€ 629,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,66*
€ 618,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,56*
€ 564,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,71*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 10,98*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,07*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,45*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,76*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.