Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     302blb-5801143
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-100-600
EAN/GTIN:
     4055479224644
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30301-100-600-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 600 x 1200 mm
Anzahl Fachboden:
2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064059, 00064059
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,52*
€ 454,17*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,98*
€ 454,18*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,21*
€ 466,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,19*
€ 476,80*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,62*
€ 532,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,35*
€ 633,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,65*
€ 605,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,88*
€ 585,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,62*
€ 538,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.